Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7495TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 7,3 A 2,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7495TRPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 7,3 A 2,5 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8273877
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7495TRPBF
EAN/GTIN:
     5059045566397
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 7,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 22 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 100 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
7,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
22 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 8273877, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7495TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.