Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7389TRPBF N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 5,3 A; 7,3 A 2,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7389TRPBF N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 5,3 A; 7,3 A 2,5 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8268908
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7389TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043196787
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 5,3 A; 7,3 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 46 mΩ, 98 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zweifach-N/P-Kanal-MOSFET, Infineon. Die Zweifach-Leistungs-MOSFETs von Infineon integrieren zwei HEXFET®-Bauelemente für platzsparende, kostengünstige Schaltlösungen bei hoher Bauteildichte für Anwendungen mit beschränktem Platinenplatz. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, und Designer können die Zweifach-N/P-Kanal-Konfiguration wählen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
5,3 A; 7,3 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
46 mΩ, 98 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 8268908, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7389TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.