Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7380TRPBF N-Kanal Dual, SMD MOSFET 80 V / 3,6 A 2 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7380TRPBF N-Kanal Dual, SMD MOSFET 80 V / 3,6 A 2 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8268904
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7380TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043204208
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 3,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 80 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 73 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4mm
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V bis 80 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
3,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
80 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
73 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4mm
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 8268904, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7380TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.