Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7342TRPBF P-Kanal Dual, SMD MOSFET 55 V / 3,4 A 2 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7342TRPBF P-Kanal Dual, SMD MOSFET 55 V / 3,4 A 2 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8268901
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7342TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043207155
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 170 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Höhe = 1.5mm

Zweifach-P-Kanal-MOSFET, Infineon. Die Zweifach-Leistungs-MOSFETs von Infineon integrieren zwei HEXFET®-Bauelemente für platzsparende, kostengünstige Schaltlösungen bei hoher Bauteildichte für Anwendungen mit beschränktem Platinenplatz. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, und Designer können die Zweifach-P-Kanal-Konfiguration wählen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
170 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 8268901, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7342TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.