Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 Z AC-Axiallüfter, Sintec, 115 V ac / 18W, 119 x 119 x 38mm, 3100U/min, 180m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4000 Z AC-Axiallüfter, Sintec, 115 V ac / 18W, 119 x 119 x 38mm, 3100U/min, 180m³/h
ebm-papst 4000 Z AC-Axiallüfter, Sintec, 115 V ac / 18W, 119 x 119 x 38mm, 3100U/min, 180m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-8256658
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4606Z
EAN/GTIN:
     5059039099238
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 18W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 180m³/h
Geräuschpegel = 45dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Signalausgang = Spannungsausgang
Lagertyp = Sintec

Kompakte AC Axiallüfter der Serie 4000 Z von ebm-papst. Was ist ein AC-Axiallüfter?. AC-Axiallüfter werden verwendet, wenn Gleichspannung nicht zur Verfügung steht, und sind so gestaltet, dass sie einen Luftstrom mit hoher Durchflussmenge und mittlerem Druck erzeugen. Axiallüfter verfügen über ein Flügelrad, das von Lüfterblättern umgeben ist und ähnlich wie ein Propeller funktioniert. Der Motor des Lüfters ist in die Nabe des Flügelrades integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu schaffen. Das Flügelrad saugt Luft axial in paralleler Richtung zur drehenden Motorwelle an und befördert die Luft in gleicher Richtung heraus. Der Axiallüfter ist von einem Flanschgehäuse mit Befestigungslöchern umgeben, sodass er in Geräten/Anlagen montiert werden kann. Außenläufermotor. Im Gegensatz zu herkömmlichen Innenläufermotoren, bei denen die rotierende Welle von elektromagnetischen Spulen umgeben ist, verfügen ebm-papst Lüfter über einen Außenläufermotor. In einem Außenläufermotor sind die Magnetspulen in einem rotierenden Gehäuse untergebracht. Der Vorteil dieser Konstruktion ist, dass Außenläufermotoren kompakter, effizienter und weniger überhitzungsgefährdet sind als Innenläufermotoren. Von Experten entwickelt. Das Lüfterrad und das Innere des Gehäuses der kompakten AC-Axiallüfter von ebm-papst wurden von Experten mithilfe modernster Computersoftware entwickelt. Die Lüfterblätter sind aerodynamisch konstruiert und für optimale Leistung dynamisch in zwei Ebenen ausbalanciert. Die Luftleistung und Motorleistung werden genau auf die Größe des Lüfters abgestimmt, was zu einem niedrigen Geräuschpegel selbst bei hohem Gegendruck führt. Wichtige Funktionen und Vorteile der Serie 4000 Z von ebm-papst. Der Lüftermotor ist in die Flügelradnabe integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu bilden Luftauslass über die Streben Außenrotor, Spaltpolmotor Kompakte Bauweise von 119 x 119 mm mit geringer Einbautiefe von 38 mm Fachmännisch entwickelt für maximale Effizienz und Leistung Aerodynamische Flügel für niedrigen Geräuschpegel und erhöhte Effizienz Auswahl an Lagertypen einschließlich PAPST Sintec-Gleitlagern für geringe Geräuschentwicklung und geringe Stoßempfindlichkeit Flanschgehäuse mit Montagebohrungen für die Installation in Geräten Gehäuse aus Druckgusslegierung für eine robuste Konstruktion Schutzart IP20 Schutz vor Überlastung durch Impedanzschutz Lange Standzeit. Gehäusemerkmale. Die Gehäuse dieser kompakten AC-Axiallüfter verfügen über eine Erdungsöse und 8 M4-Schneidschrauben. Wie verbinde ich den Lüfter?. Diese Axiallüfter der Serie 4000 Z verfügen über 2 Flachstecker, 2,8 x 0,5 mm. (Best.-Nr. ; 211-9314 211-9314 und ; 211-9320 211-9320 haben zwei 2,8 x 0,8 mm Flachstecker). Zum Anschließen der Lüfter benötigen Sie ein Kabel mit einer passenden Buchse (siehe Best.-Nr. ; 118-3077 118-3077 , ; 826-1329 826-1329 , ; 118-3156 118-3156 oder ; 118-3099 118-3099 für 0,5-mm-Stecker und Best.-Nr. ; 507-450 507-450 und ; 502-708 502-708 für 0,8-mm-Stecker), Best.-Nr. ; 813-3375 813-3375 wird mit einem 310-mm-Leiter. Welches Zubehör gibt es?. Fingerschutz: Fingerschutz für diese Lüfter kann separat bestellt werden (siehe Best.-Nr.) ; 101-8096 101-8096 , ; 512-581 512-581 , ; 826-1357 826-1357 , ; 826-1354 826-1354 und ; 826-1363 826-1363 ). Filterlüfterschutz: Best.-Nr. ; 482-207 482-207 und ; 482-140 482-140 Lüfterfilterbefestigungsband: Best.-Nr. ; 826-1398 826-1398 Befestigungsschraubenclip: Best.-Nr. ; 482-203 482-203. Lüfterkits. Die Lüftersätze der Serie 4000 sind ebenfalls erhältlich und bestehen aus einem Lüfter, einem Leiter- und Kabelschutz oder einem Lüfter, einem Leiter und einem Filter. Siehe Bestellnummern ; 797-2258 797-2258 und ; 797-2230 797-2230. Energiesparende Versionen. Die Axiallüfter der Serie ACi 4400 sind energiesparende Versionen der Serie 4000 N. Diese Lüfter verwenden Motoren mit GreenTech-EC-Technologie, die eine höhere Leistung bei einem Bruchteil des Energieverbrauchs herkömmlicher Motoren bieten. Siehe Bestellnummern ; 740-6385 740-6385 und ; 912-6123 912-6123 (typisch). Anwendungen. Diese kompakten AC-Axiallüfter wurden für heißen oder kalten Luftaustausch in einer Vielzahl von Geräten und Systemen entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen:. Catering Haushaltsgeräte Gehäuse Lüfter, Motoren und Pumpen Heizung und Lüftung Industrielle Antriebe Messgeräte Beleuchtung Maschinen und Industrie Medizinisch Stromversorgungen Druck Telekom UV-Systeme
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
18W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
180m³/h
Geräuschpegel:
45dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Signalausgang:
Spannungsausgang
Lagertyp:
Sintec
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 8256658, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4606Z, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 66,97*
€ 5,90*
ab € 51,53*
€ 67,30*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 98,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 106,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ130-1
ab € 6,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,14*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,19*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,11*
Zubehör
ebm-papst
FP120
ab € 6,18*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ120E/1.5
ab € 10,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.