Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4400 F DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5W, 119 x 119 x 25mm, 169.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8256573
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4484F
EAN/GTIN:
     5059039098880
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DCmm
Leistungsaufnahme = 5W
Tiefe = 25.4mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 43dB
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

Kompakt- und Standard-Axiallüfter von ebm-papst DC. Professionelle Serie von kompakten ebm-papst DC- und Standard-Axiallüftern. • Flügelradmaterial aus glasfaserverstärktem Kunststoff (PA) • Luftauslass über Stangen für Richtung des Luftstroms mit verschiedenen Lagern (Kugel, Hülse, Sintec) • Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DCmm
Leistungsaufnahme:
5W
Tiefe:
25.4mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
43dB
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 8256573, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4484F, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 34,09*
2 Tage
109
1
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 46,08*
1 Tag
1530
1
€ 14,99*
ab € 28,42*
€ 52,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,05*
€ 54,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,16*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,60*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,96*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.