Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors Manschette für RJ45-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors Manschette für RJ45-Steckverbinder
MH Connectors Manschette für RJ45-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-8212967
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJ45SRI-LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zubehörtyp = Manschette
Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder
Farbe = Grau
Interfacetyp = RJ45

MH-Steckverbinder RJ45 8P Kappen und Muffen. Eine Produktreihe von Zugentlastungskappen und -stiefel für den Einsatz mit RJ45 8-poligen Steckern in einer Vielzahl von Farben: ; 821-2958 821-2958 Nachrüstkappe RJ45, blau ; 821-2951 821-2951 RJ45-Nachrüstkappe, gelb ; 821-2955 821-2955 RJ45-Ummantelung, grün ; 821-2964 821-2964 RJ45-Nachrüstkappe, rot ; 111-8775 111-8775 RJ45-Ummantelung, dunkelgrau ; 111-8776 111-8776 RJ45-Ummantelung, orange ; 111-8777 111-8777 RJ45-Nachrüstkappe, violett ; 111-8778 111-8778 RJ45-Nachrüstkappe, rosa ; 111-8779 111-8779 RJ45-Nachrüstkappe, weiß ; 821-2967 821-2967 RJ45-Knickschutztülle, hellgrau ; 821-2961 821-2961 RJ45-Knickschutztülle, blau ; 821-2970 821-2970 RJ45-Knickschutztülle, - gelb ; 821-2973 821-2973 RJ45-Knickschutztülle, grün ; 821-2977 821-2977 RJ45-Knickschutztülle, schwarz ; 821-2986 821-2986 RJ45-Knickschutztülle, rot ; 111-8463 111-8463 RJ45-Knickschutztülle, orange ; 111-8773 111-8773 RJ45-Knickschutztülle, lila ; 111-8774 111-8774 RJ45-Knickschutztülle, pink ; 111-8780 111-8780 RJ45-Knickschutztülle, weiß Die Retrofit-Kappen ermöglichen die Feldfarbenkodierung von RJ45-Modulsteckern. Die Knickschutztüllen sind für Kabel bis zu 6,0 mm Außendurchmesser geeignet und werden vor dem Crimpen angebracht. Nach dem Crimpen verriegelt der Einsatz im Modularstecker.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Manschette
Zur Verwendung mit:
RJ45-Steckverbinder
Farbe:
Grau
Interfacetyp:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45 grau, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, 8212967, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, MH Connectors, MHRJ45SRILG, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.