Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW, 400 V ac / 6,6 A 300Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203588
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174337 DE1-346D6FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Betätigungselement
Drehzahlstarter
Leistung = 3 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 6,6 A
Serie = Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp = Modbus RTU
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 300Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Kriterium = Spart Energie
Schnittstelle = RS-485
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
6,6 A
Serie:
Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus RTU
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
300Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Schnittstelle:
RS-485
Weitere Suchbegriffe: EMV-Filter, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, Verriegelungsschalter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 400v 3kw, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 400v, 8203588, Automation, Elektromotoren, Eaton, 174337DE1346D6FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,86*
€ 271,96*
€ 5,95*
ab € 251,56*
€ 274,20*
Frei Haus
ab € 261,86*
€ 284,01*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 262,64*
€ 286,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 283,63*
€ 317,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,40*
€ 375,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 43,98*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,20*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 63,08*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,18*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,63*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,62*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.