Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 1,5 kW, 400 V ac / 3,6 A 300Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203575
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174335 DE1-343D6FN-N20N
EAN/GTIN:
     4015081707973
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Leistung = 1,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 3,6 A
Serie = Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp = Modbus RTU
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 300Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Kriterium = Spart Energie
Gesamttiefe = 230mm
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
3,6 A
Serie:
Eaton Moeller
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus RTU
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
300Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Gesamttiefe:
230mm
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 400v 1,5kw, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter 400v, 8203575, Automation, Elektromotoren, Eaton, 174335DE1343D6FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,25*
€ 226,64*
€ 5,95*
ab € 207,93*
€ 227,16*
Frei Haus
ab € 208,51*
€ 228,79*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,86*
€ 237,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 233,76*
€ 262,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,89*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,05*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,33*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,17*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,71*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
269501
ab € 53,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.