Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Series 39 Halbleiter-Interfacerelais, 2 A max., DIN-Schienen 184 V min. 24 V dc max. / 264 V max. DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8198903
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     39.70.8.230.9024
EAN/GTIN:
     8012823390314
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 264 V
Laststrom max. = 2 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 24 V dc
Steuerspannung min. = 184 V
Steuerspannungsbereich = 184 → 264 V
Schalttyp = DC
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich = 1,5 → 24V dc
Lastspannung min. = 1,5 V dc
Anschluss Typ = Einsteck-Anschluss
Laststrom min. = 1 mA
Einschaltzeit max. = 0,2 ms

Serie 39 – Schraubanschlussklemmen für Halbleiterrelais. Eine Reihe von Halbleiterrelais-Schnittstellenmodule der Serie 39 von Finder. Diese Relais arbeiten leise mit Schalten bei hoher Geschwindigkeit und langer elektrischer Lebensdauer. Platzsparende 6,2 mm breit Anschlüsse für 16-polige Verbindungsbrücke Integrierte Spulenanzeige und Schutzschaltung Sicherer Halt und einfache Freigabe durch Kunststoffclip Anschlussklemmen mit zweifachem Schraubenkopf (Klinge + Kreuz) 35 mm DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
264 V
Laststrom max.:
2 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
24 V dc
Steuerspannung min.:
184 V
Steuerspannungsbereich:
184 → 264 V
Schalttyp:
DC
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Lastspannungsbereich:
1,5 → 24V dc
Lastspannung min.:
1,5 V dc
Anschluss Typ:
Einsteck-Anschluss
Laststrom min.:
1 mA
Einschaltzeit max.:
0,2 ms
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, finder leistungsrelais, ly relais, 8198903, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Finder, 397082309024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,582*
€ 20,702*
10
Frei Haus
ab € 19,239*
€ 21,339*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,75*
€ 22,92*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,74*
€ 23,97*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,61*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 12,91*
Zubehör
Finder
09362
ab € 0,90*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.