Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 15 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 15 mm, IP67
Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 15 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8193157
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Ni15-G30-Y1X
EAN/GTIN:
     4047101091366
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = NAMUR
Erfassungsbereich = 15 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 8,2 V dc
Länge = 44mm
Schaltfrequenz = 200 Hz
Gleichspannung max. = 8.2V
Montagetyp = Nicht bündig
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Erfüllte Normen = ATEX

Turck Banner M30 Messingzylindersensoren. Hochwertige Turck Banner M30 x 1,5 induktive Messingsensoren mit verchromtem Messing für genaue und kontaktlose Metallerkennung. Die Sensoren sind in 44-mm-Abmessungen, 15 mm oder 10 mm Betriebsabstand und unter bündigen oder nicht bündigen Montagebedingungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
NAMUR
Erfassungsbereich:
15 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
8,2 V dc
Länge:
44mm
Schaltfrequenz:
200 Hz
Gleichspannung max.:
8.2V
Montagetyp:
Nicht bündig
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Erfüllte Normen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv turck, 8193157, Automation, Sensoren, Turck, Ni15G30Y1X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 145,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.