Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67
Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8193153
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi10-EM30-Y1X-H1141
EAN/GTIN:
     4047101091403
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M30 x 1,5
Ausgangstyp = NAMUR
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 8,2 V dc
Länge = 62mm
Gleichspannung max. = 8.2V
Montagetyp = Bündig
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

M30 Gewindezylinder-Sensoren. Hochwertige M30 x 1-Gewindezylinder-Induktivsensoren aus Edelstahl von Turck Banner für eine präzise berührungslose Metallerkennung. Die Sensoren sind verfügbar mit Betriebsabständen von 10 mm oder 15 mm und bündigen oder nicht-bündigen Montagebedingungen.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M30 x 1,5
Ausgangstyp:
NAMUR
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
8,2 V dc
Länge:
62mm
Gleichspannung max.:
8.2V
Montagetyp:
Bündig
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 10mm, 8193153, Automation, Sensoren, Turck, Bi10EM30Y1XH1141, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,19*
€ 79,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,16*
€ 79,75*
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,60*
€ 80,28*
€ 5,46*
ab € 69,24*
€ 83,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,32*
€ 97,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 64,95*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 115,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.