Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67
Turck M30 Näherungssensor NAMUR 8,2 V dc, zylindrisch 10 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8193150
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi10-G30-Y1X
EAN/GTIN:
     4047101000023
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NAMUR
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 8,2 V dc
Länge = 44mm
Schaltfrequenz = 500 Hz
Gleichspannung max. = 8.2V
Montagetyp = Bündig
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Betriebstemperatur min. = -25°C

Turck Banner M30 Messingzylindersensoren. Hochwertige Turck Banner M30 x 1,5 induktive Messingsensoren mit verchromtem Messing für genaue und kontaktlose Metallerkennung. Die Sensoren sind in 44-mm-Abmessungen, 15 mm oder 10 mm Betriebsabstand und unter bündigen oder nicht bündigen Montagebedingungen erhältlich.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NAMUR
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
8,2 V dc
Länge:
44mm
Schaltfrequenz:
500 Hz
Gleichspannung max.:
8.2V
Montagetyp:
Bündig
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, turck induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor turck, 8193150, Automation, Sensoren, Turck, Bi10G30Y1X, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,51*
€ 68,34*
141 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,60*
€ 68,35*
€ 5,46*
ab € 57,13*
€ 69,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,95*
€ 70,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,98*
€ 78,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
Zubehör
Hans Turck
IM1-22EX-R
ab € 114,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.