| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8188344 Herst.-Nr.: HCPL-3150-300E EAN/GTIN: 5059041213394 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = IGBT Gate Treiber Durchlassspannung max. = 1.95V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 8 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 0.1µs Eingangsstrom max. = 16 mA Isolationsspannung = 3750 V eff. Logik Ausgang = Ja Fallzeit typ. = 0.1µs
Optokoppler, Transistorausgang, Avago Technologies. Die Einfach- und Mehrkanal-Fototransistoroptokoppler mit DC-Eingang werden für Leistungssequenz-Controller und Eingang/Ausgang Schnittstellenanwendungen verwendet. Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | IGBT Gate Treiber | Durchlassspannung max.: | 1.95V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 8 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 0.1µs | Eingangsstrom max.: | 16 mA | Isolationsspannung: | 3750 V eff. | Logik Ausgang: | Ja | Fallzeit typ.: | 0.1µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, igbt, 8188344, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, HCPL3150300E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 1,52* | € 4,52* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 4,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,39* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|