Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Reflexionslichtschranke 2.5mm Peak Abstand Transistor-Ausgang, 4-Pin 2-Kanal Drahtanschluss 10.2 x 5.8 x 8.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8187524
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCRT5000L
EAN/GTIN:
     5059040816954
Suchbegriffe:
Encoder IC
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Sensorgehäuse
Peak-Sensor Abstand = 2.5mm
Ausgangsschaltung = Transistor
Anzahl der Kanäle = 2
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = Drahtanschluss
Abmessungen = 10.2 x 5.8 x 8.5mm
Höhe über Panel = 8.5mm
Länge = 10.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Breite = 5.8mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Miniatur-Gabellichtschranke, Vishay. Die TCST2103, TCST2202 und TCST2300 sind transmissive Sensoren, die einen Infrarot-Emitter und Fototransistor enthalten, der sich von einer Seite zur anderen auf den optischen Achsen in einem bleihaltigen Gehäuse befindet, das sichtbares Licht blockiert. Diese Teilenummern enthalten Optionen für die Öffnungsbreite. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Bleihaltig Detektortyp: Fototransistor Abmessungen (L x B x H in mm): 24,5 x 6,3 x 10,8 Abstand (in mm): 3,1 Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 4 mA (TCST2103) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 2 mA (TCST2202) Typischer Ausgangsstrom im Test: IC = 0,5 mA (TCST2300) Tageslicht-Sperrfilter Emitter-Wellenlänge: 950 nm bleifreies (Pb) Löten freigegeben. Anwendungen:. Optischer Schalter Fotounterbrecher Zähler Encoder
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
2.5mm
Ausgangsschaltung:
Transistor
Anzahl der Kanäle:
2
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
Drahtanschluss
Abmessungen:
10.2 x 5.8 x 8.5mm
Höhe über Panel:
8.5mm
Länge:
10.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Breite:
5.8mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, reflexlichtschranke, 8187524, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Vishay, TCRT5000L, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.