Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 50.6 x 50.4 x 31mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond 1590 Aluminium Gehäuse 1590 Natur Außenmaß 50.6 x 50.4 x 31mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-8180652
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WLBFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Bereich = 1590
Höhe Außen = 31 mm
Breite Außen = 50,4 mm
Abmessungen Außen = 50.6 x 50.4 x 31mm
Schutzart = IP65
Farbe = Natur
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Ja
Serie = 1590
Gewicht = 75g
Explosionsgeschützt = Nein

Edelstahl-Deckelschrauben und Neopren-O-Ringe. Wasserdichte Aluminiumdruckguss-Gehäuse Hammond 1590W, mit Flansch. Die Serie Hammond 1590W Serie ein wasserdichtes Aluminiumdruckguss-Gehäuse für einfache Anforderungen, das für elektronische Instrumente geeignet ist. Sie verfügt über eine Konstruktion mit überlappenden Stößen und selbstklebender Silikondichtung, die Schutz gemäß IP65vor Staub und Wasser bietet und zudem für eine verbesserte EMI/HF-Schirmung sorgt. Aluminiumlegierungs-Druckguss 384 (zäh und dennoch leicht zu bearbeiten) Konstruktion mit überlappenden Stößen mit einer Silikondichtung Entworfen für IP65 Silikondichtung bleibt flexibel von -62 bis +232 °C (-80 bis +450 °F) Unlackiert mit Vibra-Beschichtung für eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten Niedrige Schräge der Seitenwand (max. 2°) für leichte P.C- Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Bereich:
1590
Höhe Außen:
31 mm
Breite Außen:
50,4 mm
Abmessungen Außen:
50.6 x 50.4 x 31mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Natur
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
1590
Gewicht:
75g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, flanschgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 8180652, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1590WLBFL, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 9,32*
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,82*
€ 11,55*
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 12,97*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,19*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,65*
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,05*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.