Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590WLBFL DRUCKGUSS-GEHÄUSE, IP65, 51X51X27MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877381
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590WLBFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Flanschgehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 2.01 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 51 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Außentiefe - metrisch: 27 mm
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 2.01 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.06 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 51 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond aluminiumgehäuse, flanschgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590WLBFL, 1877381, 187-7381
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,97*
    € 8,86*
    € 8,95*
    ab € 6,05*
    € 8,87*
    € 6,90*
    ab € 6,28*
    € 8,94*
    € 6,90*
    ab € 6,66*
    € 12,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,64*
    € 13,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 7,63*
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 5,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.