Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SPF Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 20mm bis 23mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8179873
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     162-20200 SPF20-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026124100
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Kabeldurchmesser min. = 20mm
Kabeldurchmesser max. = 23mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 20mm
Material = PP
Bündeldurchmesser max. = 23mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wandstärke = 1.5mm
Länge = 1m
Serie = SPF

UL94 HB, HF, RoHS. Spiralumwicklung SPF. Spiralumwicklung SPF ist ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen stabile Kabeleinführung und Abriebfestigkeit wichtig sind. SPF ist geeignet für Windindustrie, Anlagenbau und Petrochemie. Robuste mit dicken Wänden Hoher Schutz vor mechanischer Belastung Ausgezeichnete Abriebfestigkeit Ölbeständig Ideal für größere Kabelbündel Durchmesser bis zu 50 mm
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
20mm
Kabeldurchmesser max.:
23mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
20mm
Material:
PP
Bündeldurchmesser max.:
23mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wandstärke:
1.5mm
Länge:
1m
Serie:
SPF
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, kabelschutzschlauch hellermanntyton 1m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 8179873, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16220200SPF20PPBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 9,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,29*
1
€ 5,46*
ab € 7,38*
€ 10,30*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 10,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,40*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,40* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.