Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SPF-20-PP-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 20 mm - 23 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 20 mm - 23 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 20 mm - 23 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 20 mm - 23 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 20 mm - 23 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 20 mm - 23 mm, PP, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     3517A-65059677
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     162-20200
EAN/GTIN:
     4031026124100
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Spiralschlauch SPF-20-PP-BK

Dickwandig und sehr robust. Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung. Sehr hohe Abriebfestigkeit. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle. Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm. Ideal für größere Kabelbündel. Überall dort, wo neben einer hohen Abriebfestigkeit zusätzlich noch eine gute Führungsstabilität gefordert wird, empfiehlt sich die Anwendung von SPF Spiralschläuchen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-30..100 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 9,44*
25 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 9,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 10,19*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,43*
€ 10,19*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,43* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.