Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LR3D Thermisches Überlastrelais / 4 A, 45mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8175335
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR3D086
EAN/GTIN:
     3389110378177
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Kontaktnennstrom = 4 A
Reihe = TeSys
Serie = LR3D
Reset-Typ = Drucktaste
Breite = 70mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Produkt = Ja
Versorgungsspannung = 690 V ac

Dreipoliges thermisches Überlastrelais. Dreipolige thermische Überlastrelais zum Schutz von AC-Stromkreisen vor Überlastung, Phasenausfall, langen Anlaufzeiten und fortlaufend blockierten Motoren. Wählscheibe zur Einstellung einstellbarer Relais Testtaste Stopptaste Manueller/Auto Reset Auslöseanzeige Abdeckung zum Abdichten Je 1 Öffner/Schließer als Hilfskontakte Direkte Montage unter dreipoligen Schützen oder unabhängige Montage auf DIN-Schienen Isolationsspannung 600 V, Spannungsfestigkeit 6 kV
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
4 A
Reihe:
TeSys
Serie:
LR3D
Reset-Typ:
Drucktaste
Breite:
70mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Produkt:
Ja
Versorgungsspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, leistungsrelais 690v, ly relais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, 8175335, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR3D086, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,05*
€ 56,63*
€ 5,46*
ab € 47,78*
€ 59,46*
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 60,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,47*
€ 61,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,30*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.