| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8158501 Herst.-Nr.: 11.04.5513-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = DVI-D Dual Link Steckverbinder 2 = DVI-D Dual Link Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 3m Mantelfarbe = Schwarz/Gold
Roline Gold Dual Link – DVI-Kabel mit Stecker. Dual-Link-Kabel von Roline sind Digital Visual Interface-Kabel, die digitale Videosignale von Quellen zu Anzeigegeräten übertragen. Sie werden gewöhnlich mit Notebooks oder Desktop-Computern, Projektoren und Computermonitoren verwendet. Wie funktionieren sie?. Die Dual-Link-Kabel Roline Gold verbinden Ihren DVI-fähigen Computer oder ein anderes Gerät mit einem DVI-Anschluss.. Was ist ein DVI-Kabel mit Ferritkern?. DVI-Kabel mit Ferritkern verringern Störungen und bieten Schutz vor unerwünschten Hochfrequenzstörungen und elektromagnetischen Störungen. Ideal für den Einsatz mit Computern, Anzeigegeräten und audiovisuellen Geräten, um Störungen herauszufiltern. Eigenschaften und Vorteile. DVI Dual Link verwendet die Stiftanordnung eines einzelnen flachen Stifts und 3 Reihen mit jeweils 8 Stiften. 25-polig Ferritkern Hauchvergoldete Kontakte Flexible Kabel ermöglichen den Zugang bei engen Platzverhältnissen Längen: 1 m bis 10m. Was sind die Vorteile von vergoldeten DVI-Kabeln?. Vergoldete DVI-Kabel verbessern Ihr HD-Erlebnis mit einem Höchstmaß an Qualität und High-Speed-Konnektivität. Entwickelt und speziell konstruiert für Premium-Anwendungen, Rundfunk, Video und Audio. Was ist der Unterschied zwischen Single- und Dual-Link?. Single-Link-Verbindungen verwenden nur einen Signalsender und haben eine max. Auflösung von 1920x1200 Dual-Link-Verbindungen verwenden zwei Sender und haben eine max. Auflösung von 2560x1600. Dual-Link-Kabel Roline Gold. Best.-Nr.: ; 815-8497 815-8497 = DVI-Kabel, DVI (24+1), Dual Link, Stecker auf Stecker, 1 m Best.-Nr.: ; 815-8491 815-8491 = DVI-Kabel, DVI (24+1), Dual Link, Stecker auf Stecker, 2 m Best.-Nr.: ; 815-8501 815-8501 = DVI-Kabel, DVI (24+1), Dual Link, Stecker auf Stecker, 3 m Best.-Nr.: ; 815-8504 815-8504 = DVI-Kabel, DVI (24+1), Dual Link, Stecker auf Stecker, 5 m Best.-Nr.: ; 815-8508 815-8508 = DVI-Kabel, DVI (24+1), Dual Link, Stecker auf Stecker, 10 m. DVI-Stecker oder -Buchse. Dual Link Stecker auf Stecker. Anwendungen. Digitale Videoausrüstung Digitale Schilder PC-Monitor und Fernseher Digitale Übertragung zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | DVI-D Dual Link | Steckverbinder 2: | DVI-D Dual Link | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 3m | Mantelfarbe: | Schwarz/Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8158501, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DVI-Kabel, Roline, 1104551310, Cables & Wires, AV Cables, DVI Cables |
| | |
| |