Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 800mm USB 2.0 Schwarz/Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roline USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 800mm USB 2.0 Schwarz/Gold
Artikel-Nr.:
     108EL-8158472
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8821-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
roline usb kabel usb 2.0
Länge = 800mm
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Mini-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz/Gold

ROLINE GOLD USB 2.0-Kabel, A-Mini, Außen-/Außengewinde. USB 2.0-Hochgeschwindigkeitskabel Hohe Qualität und verbesserte Schirmungseigenschaften Goldbeschichtete Stecker für Kontakthaltbarkeit Verstärktes Außenmaterial aus Nylon für bessere Stabilität 480 Mbit/s Datenübertragungsrate USB-Kabel mit 1 x Typ A, 1 x 5-poligem USB-Mini-Steckverbinder Farbe: Gold und Schwarz Erfüllt den Standard „USB 2.0
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Mini-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz/Gold
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 8158472, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102882110, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.