Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Gelb 2,4 V, 40 ° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Gelb 2,4 V, 40 ° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-8154391
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151051YS04000
EAN/GTIN:
     5059042197631
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 450 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Durchlassstrom = 30mA

Runde LEDs WL-TMRC THT –5 mm. 5 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRC THT mit diffuser, getönter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
450 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Durchlassstrom:
30mA
Weitere Suchbegriffe: 8154391, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151051YS04000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,115*
€ 0,273*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,391*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,273*
€ 0,325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Multicomp
LED-13
ab € 0,0432*
Zubehör
Multicomp
LED-16
ab € 0,0458*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,39*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,44*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,43*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.