Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Gelb 2,6 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Gelb 2,6 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-8154372
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151031YS05900
EAN/GTIN:
     5059042209921
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 30 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Serie = WL-TMRC

Runde LEDs WL-TMRC THT –3 mm. 3 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRC THT mit diffuser, getönter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
30 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Serie:
WL-TMRC
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet gelb, led bedrahtet, sockel bipin led, 8154372, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151031YS05900, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,115*
€ 0,215*
1 Tag
2403
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,324*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Multicomp
LED3-6
ab € 0,0409*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,39*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,44*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,43*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.