Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMTW SMD LED Rot 2 V, 120° 3528 (1411)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SMTW SMD LED Rot 2 V, 120° 3528 (1411)
Artikel-Nr.:
     108EL-8154310
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141RS73100
EAN/GTIN:
     5059042197914
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3528 (1411)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 300 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 625 nm
Serie = WL-SMTWmm

LEDs WL-SMTW SMD TOP. Die ein- und mehrfarbigen SMD 3528 TOP LEDs der Serie WL-SMTW sind in Standard-PLCC-Gehäusen untergebracht und verfügen über transparente Linsen mit einem breiten 120° Betrachtungswinkel. Sie bieten hohe Zuverlässigkeit und haben einen niedrigen Energieverbrauch mit hohem Wirkungsgrad. Außerdem geben sie keine UV- oder IR-Strahlung ab. Zu den typischen Anwendungen gehören die Hinterleuchtung von LCDs und Anzeigen, Schaltern sowie die Symbolbeleuchtung und dekorative Beleuchtung. Erhältlich in drei Ausführungen in einem Standard-PLCC-Gehäuse von 3,5 x 2,8 mm:. WL-SMTW-Serie, einfarbig, PLCC-2
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3528 (1411)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
300 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
625 nm
Serie:
WL-SMTWmm
Weitere Suchbegriffe: 8154310, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150141RS73100, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0911*
€ 0,2065*
1 Tag
1340
1
€ 5,95*
ab € 0,1433*
€ 0,2606*
1 Tag
9150
5
€ 14,99*
ab € 0,109*
€ 0,324*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2065*
€ 0,2457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1861*
€ 0,2215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 127,25*
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,28*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,71*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 159,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.