| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8140210 Herst.-Nr.: INY360D-F99-2U2E2-V17 EAN/GTIN: 5059040252462 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc Abmessungen = 65 x 37 x 62,5 mm Gehäusematerial = Polyamid IP Schutzart = IP68, IP69K
F99 Sensoren. Die neue Generation von F99 Neigungssensoren von Pepperl+Fuchs ist leicht zu konfigurieren, um eine Neigung oder einen Neigungswinkel zwischen 0° und 360° auf einer standardisierten 4 mA bis 20 mA oder 0 V bis 5 V analogen Schnittstelle zu liefern. Sie verfügen auch über Schalterausgänge zur Überwachung von Grenzwinkeln. Es werden zwei unabhängige Achsen separat erkannt Verschleißfrei und ohne Ziel Programmierbares Schalten und analoge Bereiche über Teach-in-Tasten Robustes Gehäuse für die Verwendung im Außenbereich Umgebungstemperaturbereich: -40 bis +85 e1-Zulassung für den Einsatz auf öffentlichen Straßen Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 10 → 30 V dc | Abmessungen: | 65 x 37 x 62,5 mm | Gehäusematerial: | Polyamid | IP Schutzart: | IP68, IP69K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, pepperl näherungsschalter, 8140210, Automation, Sensoren, Neigungssensoren, Pepperl + Fuchs, INY360DF992U2E2V17, Automation & Control Gear, Sensors, Inclination Sensors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 325,49* | € 369,55* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,80* | € 372,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 329,57* | € 376,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 334,60* | € 380,42* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,93* | € 442,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|