Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 16 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 8.1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 16 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 8.1mm
Lapp Einzeladerleitung 16 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 8.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8124570
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520006
EAN/GTIN:
     5060641283748
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 16 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Kabelprofil = Einzelader
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-K
Betriebsspannung = 450 V, 750 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Standards = CE
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = ÖLFLEX®

EN 50525-2-31, IEC 60332-1-2. H07V-K-Draht. Dieses harmonisierte einadrige Kabel H07V-K von Lapp ist ideal für Leistungs- und Steuerungsanwendungen. Das Kabel besteht aus einem feindrähtigen Kupferleiter aus blanken Kupferlitzen mit einer schwer entflammbaren PVC-Isolierung.Der Draht ist mit einem ;HAR>-Zeichen für die anerkannte Eignung bei Verwendung in europäischen Geräten und Anlagen gekennzeichnet. Eigenschaften und Vorteile Flexibler und vielseitiger Schaltdraht HAR-Zertifizierung Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Fester Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Drahtleiter aus reinem Kupfer gemäß VDE 0295 Class 5; HD 383 S2 Anwendungen Dieser schwer entflammbare Anschlussdraht ist ideal für die Verkabelung von Einheiten und Schaltschränken und wird daher häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Stromüberwachungseinheit Industrielle Anlagen Medizintechnische GeräteDie Kabel H07V-K können in geschlossenen Installationskanälen sowie in Rohren und Schläuchen eingesetzt werden, auch wenn sie mit Gips ummantelt sind. Diese Kabel dürfen nicht direkt auf Racks, Wannen und Rohre verlegt werden.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Kabelprofil:
Einzelader
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-K
Betriebsspannung:
450 V, 750 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Standards:
CE
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
ÖLFLEX®
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k grün-gelb 16mm², h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel, 8124570, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4520006, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
141
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,68*
5
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 8,05*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 7,2059*
€ 9,5021*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 9,5021*
€ 11,3075
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,019*
€ 10,73261
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,5459*
€ 10,16962
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 7,2059*
€ 8,57502
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 950,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002176
ab € 4,35*
Zubehör
Enghofer
30002175
ab € 4,39*
Zubehör
Enghofer
30002198
ab € 8,19*
Zubehör
Enghofer
30002197
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.