Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4520006 - H07V-K 1X16 GNYE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103293
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520006
EAN/GTIN:
     4044773431049
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
  • Einzelader H07V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 16 mm²
  • Grün/Gelb
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 450/750 V
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
grün/gelb
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
450/750 V
Strombelastbarkeit:
EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4); EN 50395 (VDE 0481-395);
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
6.7...8.1 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
Meterware
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k grün-gelb 16mm², h07v-k 16qmm, h07v-k lapp kabel, Level measurement, point level sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
141
1
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,72*
5
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 8,10*
100
Frei Haus
ab € 7,1759*
€ 9,4521*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002176
ab € 4,37*
Zubehör
Enghofer
30002175
ab € 4,37*
Zubehör
Enghofer
30002198
ab € 8,16*
Zubehör
Enghofer
30002197
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.