Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CX-400 Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 3 m, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8089449
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX-491-P
EAN/GTIN:
     5059045498445
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 3 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = Kabel 2 m
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Betriebstemperatur max. = +55°C

CX-400 - Einweglichtschranke. Die CX-400-Serie sorgt für verringerten Energieverbrauch von bis zu 60 %, sie ist zuverlässig und benutzerfreundlich. Die CX-400-Serie hat drei verschiedene Arten von Kabellängen Sensoren, die umwelt- und benutzerfreundlich sind Zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen Ultrakompakte Bauweise Einweglichtschranken mit großer Reichweite oder mit sichtbarem Punkt Hell-/dunkelschaltend Kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
3 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
Kabel 2 m
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,61*
€ 75,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,15*
€ 75,57*
€ 5,90*
ab € 60,91*
€ 77,29*
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 79,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 140,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.