Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, 3 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX491P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke, 3 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX491P
Reflexionslichtschranke, 3 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX491P
Artikel-Nr.:
     4502-24G135
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX491P
EAN/GTIN:
     4099889430202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Lieferung inkl. Reflektor, Universal-Lichtschranken Typ Sunx/Panasonic CX400. Für große Reichweite, mit Hell- und Dunkelschaltung, kurzschlussfest; Betriebsnennspannung: 12 bis 24 VDC (±10 %), Schaltausgang: PNP, Ausgangsstrom: max. 100 mA, Ansprechzeit: max. 1,0 ms, Schutzart: IP 67, Umgebungstemperatur: –25 bis +55 °C, Anschluss: Kabel 2,0 m. Reflexions-Lichtschranke Typ CX491P. Mit Polarisationsfilter; Reichweite: 3,0 m, Messbereich: 0,1 bis 3,0 m, Messobjekt: undurchsichtig bis halbdurchsichtig, Sendediode: rote LED, 680 nm, Stromaufnahme (ohne Last): max. 20 mA. Der Reflektor (50,3 x 59,3 mm) ist im Lieferumfang enthalten... Typ: CX491P, Reflexions-Lichtschranke
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
3 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0721 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,61*
€ 75,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,15*
€ 75,57*
€ 5,90*
ab € 60,91*
€ 77,29*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 79,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,32*
€ 80,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.