Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS IGBT / 20 A ±20V max., 1200 V 85 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS IGBT / 20 A ±20V max., 1200 V 85 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-8080256
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXA12IF1200HB
EAN/GTIN:
     5059041700313
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
ixys igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 20 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 85 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.26 x 5.3 x 21.46mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

IGBTs, diskret, Serie IXYS XPT. Die diskreten IGBTs der XPT™-Serie von IXYS zeichnen sich durch die Dünnwafer-Technologie Extreme-light Punch-Through aus, mit welcher der Wärmewiderstand und Energieverluste verringert werden können. Die Geräte sorgen für kurze Schaltzeiten bei geringem Tailstrom und sind in mehreren Gehäusen in proprietärer Ausführung erhältlich, die Industriestandards entsprechen. Hohe Leistungsdichte und niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Quadratische, sichere Betriebsbereiche für Sperrvorspannung (RBSOA) bis zu ausgelegter Durchschlagsspannung 10 μs lange Kurzschlussauslösung Positiver Temperaturkoeffizient der Durchlassspannung Individuell verpackte (optional) Sonic-FRD™- oder HiPerFRED™-Dioden Hochspannungsgehäuse in proprietärer Ausführung gemäß internationaler Normen
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
20 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
85 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.26 x 5.3 x 21.46mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 8080256, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXA12IF1200HB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.