Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M18 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 16 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8049410
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2A-M18KN16-WP-B1 5M
EAN/GTIN:
     5059039371860
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 16 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 39mm
Gleichspannung max. = 32V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Verpolungsschutz = Ja

Die nicht-geschirmten Einheiten können nicht ohne Leistungseinbußen bündig montiert oder in Metall integriert werden. Für bündige Montage bitte eine geschirmte Version wählen. E2A in Standardlänge, Messing. Eigenschaften und Vorteile. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP LED-Anzeige Größerer Schaltabstand als nach CENELEC, für größere Empfindlichkeit und höheren mechanischen Schutz Im Standardbereich als Austausch für Näherungssensoren mit Kurzgehäuse und der Serie E2EG Betriebstemperatur: -40 → +70 °C Versorgungsspannung: 12 bis 24 Vdc Laststrom max. 200 mA Kurzschluss-, Überspannungs- und Verpolungsschutz CENELEC-Bereich nach EN60947-5-2. Anwendungsbereich. Erfassung und Messtechnik
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
16 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
39mm
Gleichspannung max.:
32V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktive näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungssensor pnp, 8049410, Automation, Sensoren, Omron, E2AM18KN16WPB15M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,96*
€ 51,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,40*
€ 52,69*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,47*
€ 52,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92E-B18
ab € 3,00*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,02*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.