Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M12 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron M12 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Omron M12 Näherungssensor PNP 12 → 24 V dc / 200 mA, zylindrisch 8 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8049084
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2A-M12KN08-M1-B2
EAN/GTIN:
     4536854918384
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 8 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 34mm
Gleichspannung max. = 32V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Ungeschirmt
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die nicht-geschirmten Einheiten können nicht ohne Leistungseinbußen bündig montiert oder in Metall integriert werden. Für bündige Montage bitte eine geschirmte Version wählen. E2A in Standardlänge, Messing. Eigenschaften und Vorteile. Sensor-Deckschichtwerkstoff aus PBTP LED-Anzeige Größerer Schaltabstand als nach CENELEC, für größere Empfindlichkeit und höheren mechanischen Schutz Im Standardbereich als Austausch für Näherungssensoren mit Kurzgehäuse und der Serie E2EG Betriebstemperatur: -40 → +70 °C Versorgungsspannung: 12 bis 24 Vdc Laststrom max. 200 mA Kurzschluss-, Überspannungs- und Verpolungsschutz CENELEC-Bereich nach EN60947-5-2. Anwendungsbereich. Erfassung und Messtechnik
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
8 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
34mm
Gleichspannung max.:
32V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Ungeschirmt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,02*
€ 36,20*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,90*
€ 36,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,20*
€ 36,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 11,73*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 11,82*
Zubehör
Omron
Y92E-B12
ab € 2,89*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,49*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,93*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.