Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Universal Charger Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Energizer Universal Charger Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-
Energizer Universal Charger Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-
Energizer Universal Charger Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-
Energizer Universal Charger Akkuladegerät für 4 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-
Artikel-Nr.:
     108EL-8038438
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900298758
EAN/GTIN:
     7638900298758
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA, C, D
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = Universal Charger
Abmessungen = 185 x 182 x 60mm

Energizer AkkuladegerätDas Energizer Universal-Akkuladegerät kann alle fünf gängigen Batteriegrößen AA, AAA, C, D und 9 V laden Dieses saubere und kompakte Ladegerät wurde entwickelt, um den Einsatz in stark frequentierten Haushalten im Blick zu behalten. Der einzigartige federbelastete Akkuladebereich ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen dem Laden Ihrer AAA-Batterien auf Ihre 9-V-Batterien. Das Universal-Ladegerät ist schnell. Es kann 4 AA 2450 mAh Batterien unter 4,5 Stunden laden, mit gut ablesbaren LCD-Ladeanzeigen, die anzeigen, wann die Batterien vollständig geladen sind.Eigenschaften und VorteileLädt AA-, AAA-, C-, D- und 9-V-Akkus auf. Anzeige gibt an, wann eine Batterie voll geladen ist. Einzigartiges und modernes Design 2 oder 4 ″AA-C-D″ 5 Stunden 2 oder 4 ″AA″ 3,5 Stunden Energy Star-zertifiziert Automatische Abschaltung, sobald die Batterien geladen sind Verpolungsschutz: Primärbatterieerkennung - stoppt, wenn nicht wiederaufladbare oder falsch eingesetzte Batterien erkannt werden LED-Anzeige für 9 VZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
9V, AA, AAA, C, D
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
Universal Charger
Abmessungen:
185 x 182 x 60mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 20,68*
€ 29,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,55*
€ 37,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
536489
ab € 33,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.