Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
Energizer ENCHGUNIV-EU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-14442556
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
632959
EAN/GTIN:
7638900298758
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA, C, D
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Akkuladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
,
Ladegerät D-Akku
,
Ladegerät Mono-Akku
,
Mono-Akku Ladegerät
,
9V-Block Ladegerät
,
E-Block Ladegerät
,
Ladegerät 9V-Block
,
Ladegerät E-Block
,
AA Akku Ladegerät
,
AAA Akku Ladegerät
,
Ladegerät AA
,
Ladegerät AAA
,
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
aa akku ladegerät nimh
,
universalladegerät
,
ladegerät micro aaa
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 120mA
RS Pro
536489
€ 21,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.