Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkuladegerät für 6 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     536489
EAN/GTIN:
     5056070902824
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA, C, D
Akku-Technologie = NiCd, NiMH
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 6
Batterien Lieferumfang = Nein
Abmessungen = 198 x 105 x 52mm

RS PRO Multi-Akkuladegerät. Das RS Pro-Ladegerät für mehrere Akkus ist ein Erhaltungsladegerät und bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Akkugrößen aufzuladen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bis zu 5 verschiedene Zellengrößen zu laden oder zu entladen. Eigenschaften und Vorteile:. Trickle Ladegerät für NiMH/NiCd-Zellen lädt 1- 4 AA-, AAA-, C- oder D-Zellen und 1-2 9-V-Blöcke 230 V ac Eingang Testfunktion für eingefügte Zellen Entladefunktion Die LED-Anzeige bestätigt das Einsetzen der Zelle Verpolungsschutz (mechanisch) CE-Kennzeichnung. Informationen zur Produktanwendung. Dieses Erhaltungsladegerät wurde zum Aufladen oder Entladen Ihrer NiMH- oder NiCd-Akkus als AA-, AAA-, C- oder D-Zelle entwickelt. Dieses praktische Gerät ist auch für 9-V-Blöcke geeignet. Dieses Ladegerät macht die ständige Beschaffung von nicht wiederaufladbaren Batterien überflüssig, damit Sie nie wieder in letzter Minute neue Batterien kaufen müssen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
9V, AA, AAA, C, D
Akku-Technologie:
NiCd, NiMH
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
6
Batterien Lieferumfang:
Nein
Abmessungen:
198 x 105 x 52mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5030912
ab € 4,225*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,82*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,95*
Zubehör
RS Pro
6118646
ab € 16,17*
Zubehör
RS Pro
5046089
ab € 24,70*
Zubehör
RS Pro
199646
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.