Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-8P-MR/ 5.0-542 SH SCO BK konfektioniertes Sensorkabel Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8025353
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406079
EAN/GTIN:
     4046356799683
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-8P-MR/ 5.0-542 SH SCO BK
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker

cULus. 8-polige Kabelbaugruppen für Sensoren/Betätigungselements, M12 auf freies Ende, geschirmt, Speedcon. Kabelbaugruppen mit geschirmten Speedcon-Steckverbindern, M12 auf freies Ende, 8-polig, in einer Reihe von Kabellängen, geschirmt, mit abgewinkelten oder geraden Steckverbinderversionen mit gelbem geschirmtem PVC-Kabel. A-codierte Steckverbinder mit einem Nennstrom von 2A bei 30 V und mit Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich –25 bis +90 °C Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-8P-MR/ 5.0-542 SH SCO BK
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, 8025353, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1406079, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,91*
€ 25,44*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,1146*
€ 25,5546*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,24*
€ 26,68*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,67*
€ 28,17*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,4764*
€ 31,997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 31,997*
€ 38,07643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,617*
€ 37,62423
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,837*
€ 36,69603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,6264*
€ 35,25542
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 29,4764*
€ 35,07692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.599,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,991*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.