Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-8P-MR/ 5#1406079


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-8P-MR/ 5#1406079
Sensor-/Aktor-Kabel SAC-8P-MR/ 5#1406079
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-61873260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406079
EAN/GTIN:
     4046356799683
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-8P-MR/ 5#1406079

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,89*
€ 25,66*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,0446*
€ 25,7646*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 26,89*
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,75*
€ 28,39*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,60*
€ 30,464
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.344,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 74,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,001*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.