Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RPT- 24DC/21-21 Interface Relais, 20.2V / 24V dc 24V dc, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact PLC-RPT- 24DC/21-21 Interface Relais, 20.2V / 24V dc 24V dc, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V ac/dc
Phoenix Contact PLC-RPT- 24DC/21-21 Interface Relais, 20.2V / 24V dc 24V dc, 2-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8018444
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900330
EAN/GTIN:
     4046356509893
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 2
Eingangsspannung max. = 24V dc
Schaltspannung = 250V ac/dc
Tiefe = 14mm
Höhe = 80mm
Länge = 94mm
Serie = PLC-RPT- 24DC/21-21
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 18mA
Abschaltzeit = 10ms

Terminal für Kontaktschrauben der Serie SPS-RPT von Phoenix. Die Relaismodule der Serie SPS-RPT von Phoenix verfügen über Terminal Blöcke mit Steckanschluss und steckbares Miniaturrelais, geeignet für DIN-Schienenmontage. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Mit einem v8-Adapter bietet dieses Relaismodul eine effiziente Verbindung zur Systemverkabelung ;/li> ;li>Das Modul bietet eine sichere Trennung zwischen Coil und Kontakt ;/li> ;li>Funktionale Steckbrücken ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich: –10 °C bis +60 °C ;/li> ;/ul>. Wofür wird ein Relaismodul verwendet?. Ein Relais ist ein Schalter, der ein- und ausgeschaltet werden kann, um festzustellen, ob der Strom durchfließen kann. Relaismodule werden zur Steuerung und zum Schutz vor Notsituationen in Anwendungen wie moderner Stromversorgung, großen funkelektronischen, elektrophysikalischen und Röntgenanlagen verwendet.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
2
Eingangsspannung max.:
24V dc
Schaltspannung:
250V ac/dc
Tiefe:
14mm
Höhe:
80mm
Länge:
94mm
Serie:
PLC-RPT- 24DC/21-21
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
18mA
Abschaltzeit:
10ms
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, phoenix contact relaissockel 24vdc, relaissockel, phoenix contact relaissockel, 8018444, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Phoenix Contact, 2900330, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 11,32*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,00*
€ 11,64*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,96*
€ 12,44*
1
€ 5,46*
ab € 9,57*
€ 12,96*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,68*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,005*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,165*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 25,245*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7112*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7012*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,025*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.