Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Serie AF TF96 Thermisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 6 A, 69.9mm x 60.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007383
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ911201R1002 TF96-60
EAN/GTIN:
     5059041672290
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 60 A
Kontaktnennstrom = 6 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TF96
Montageart = Montage unter Schütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 60.6mm
Tiefe = 106.9mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C
Versorgungsspannung = 690 V ac

Thermische TF65- und TF96-Überlastrelais. Thermische Überlastrelais sind Schutzvorrichtungen, die hauptsächlich zum Schutz von Motoren gegen Überlastung und Phasenausfälle dienen. Überlastschutz - Auslösung Klasse 10 Nenntemperatur von -25 .. +60 °C Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Geeignet für drei- und einphasige Anwendung Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
60 A
Kontaktnennstrom:
6 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TF96
Montageart:
Montage unter Schütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
60.6mm
Tiefe:
106.9mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Versorgungsspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, 8007383, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ911201R1002TF9660, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.