Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Serie AF TF65 Thermisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 6 A, 64.9mm x 87.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007359
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ811201R1001 TF65-28
EAN/GTIN:
     5059041673013
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 28 A
Kontaktnennstrom = 6 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TF65
Montageart = Montage unter Schütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Flach
Breite = 87.7mm
Tiefe = 106.9mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C
Versorgungsspannung = 690 V ac

Thermische TF65- und TF96-Überlastrelais. Thermische Überlastrelais sind Schutzvorrichtungen, die hauptsächlich zum Schutz von Motoren gegen Überlastung und Phasenausfälle dienen. Überlastschutz - Auslösung Klasse 10 Nenntemperatur von -25 .. +60 °C Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Geeignet für drei- und einphasige Anwendung Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
28 A
Kontaktnennstrom:
6 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TF65
Montageart:
Montage unter Schütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Flach
Breite:
87.7mm
Tiefe:
106.9mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Versorgungsspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, abb leistungsrelais, ly relais, leistungsrelais 690v, 8007359, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ811201R1001TF6528, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,16*
€ 72,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,26*
€ 73,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,14*
€ 83,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,08*
€ 93,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,17*
€ 102,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.