Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF65-30-00-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 105 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF65-30-00-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 105 A
ABB AF65-30-00-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 105 A
ABB AF65-30-00-13 AF Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 105 A
Artikel-Nr.:
     108EL-8007201
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL387001R1300 AF65-30-00-13
EAN/GTIN:
     5059041674058
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 105 A
Reihe = AF65-30-00-13
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 125.5mm
Tiefe = 111mm
Montageart = DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
105 A
Reihe:
AF65-30-00-13
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
125.5mm
Tiefe:
111mm
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, abb hauptschütz, 8007201, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL387001R1300AF65300013, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 322,70*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,34*
€ 328,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,75*
€ 374,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,78*
€ 307,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX331001R1101
ab € 118,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,08*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022 CA4-22E
ab € 17,11*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 13,05*
Zubehör
ABB
1SAZ811201R1007 TF65-67
ab € 164,87*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,70*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.