Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF40 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 70 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF40 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 70 A
ABB AF40 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 70 A
Artikel-Nr.:
     108EL-8007179
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL347001R1100 AF40-30-00-11
EAN/GTIN:
     5059041838672
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 70 A
Leistung = 18,5 kW
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 0
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 125.5mm
Tiefe = 111mm
Steuerspannung = 60 V
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
70 A
Leistung:
18,5 kW
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
0
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
125.5mm
Tiefe:
111mm
Steuerspannung:
60 V
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz abb 24 v, hauptschütz, abb hauptschütz, 8007179, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBL347001R1100AF40300011, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,93*
€ 111,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,10*
€ 114,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,56*
€ 121,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,96*
€ 126,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,79*
€ 140,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX331001R1101
ab € 117,69*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,08*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,08*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022 CA4-22E
ab € 17,20*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 13,04*
Zubehör
ABB
1SAZ811201R1003 TF65-40
ab € 57,56*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,70*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.