Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PSMN3R4-30PL,127 N-Kanal, THT MOSFET 30 V / 100 A 114 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PSMN3R4-30PL,127 N-Kanal, THT MOSFET 30 V / 100 A 114 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-7982959
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN3R4-30PL,127
EAN/GTIN:
     5059043721026
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 4,1 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.15V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.3V
Verlustleistung max. = 114 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET, bis zu 30 V
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
4,1 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.15V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.3V
Verlustleistung max.:
114 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7982959, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, PSMN3R430PL,127, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.