Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PSMN3R0-60PS,127 N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 100 A 306 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PSMN3R0-60PS,127 N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 100 A 306 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-7982946
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN3R0-60PS,127
EAN/GTIN:
     5059043821153
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 100 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 306 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 130 nC @ 10 Vmm
Höhe = 16mm

N-Kanal-MOSFET, 60–80 V, Nexperia
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
100 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
306 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
130 nC @ 10 Vmm
Höhe:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 7982946, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Nexperia, PSMN3R060PS,127, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.