| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7951438 Herst.-Nr.: Si8261AAC-C-IS EAN/GTIN: 5059041103572 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrom = 4 A Versorgungsspannung = 30V Pinanzahl = 8 Gehäusegröße = SOIC Anzahl der Ausgänge = 2 Topologie = Isolierter Gattertreiber Anzahl der Treiber = 1 Polarität = Non-Inverting Montage-Typ = SMD
Isolierte Gattertreiber der Serie Si826x, Silicon Laboratories. ISO-Treiber der Serie Si826x von Silicon Labs sind stiftkompatible Upgrades für beliebte Optokoppler mit Gate-Ansteuerung. Diese Geräte sind ideal für die Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs und IGBTs in einer Vielzahl von Wechselrichter- und Motorsteuerungsanwendungen. Die isolierten Gattertreiber der Serie Si826x sind mit der eigenen Silizium-Isolierungstechnologie von Silicon Labs ausgestattet, die bis zu 5,0 kV RMS unterstützt. Diese Technologie ermöglicht höhere Leistung, reduzierte Streuung mit Temperatur und Alterung, höhere Komponentendichte von Teil-zu-Teil und überlegene Gleichtaktunterdrückung im Vergleich zu Opto-Treibern. Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 4 A | Versorgungsspannung: | 30V | Pinanzahl: | 8 | Gehäusegröße: | SOIC | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Topologie: | Isolierter Gattertreiber | Anzahl der Treiber: | 1 | Polarität: | Non-Inverting | Montage-Typ: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7951438, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Skyworks Solutions Inc, Si8261AACCIS, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers |
| | |
| |