Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Digitaler Messschieber Metrisch 300mm / 0,04 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7943623
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     551-331-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Messschieber Typ = Digitaler Messschieber
Fassungsvermögen = 300mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Digital
Genauigkeit = 0,04 mm
Auflösung = 0,01 mm

SR44 Batterie. Zöllige/metrische Ausführungen weisen eine Rändelscheibe auf, metrische hingegen nicht. SPC-Ausgangsversionen – Ein Anschlussstutzen überträgt fortlaufend Daten (MITUTOYO-FORMAT). Kabel mit 1 oder 2 Meter Länge sind getrennt erhältlich; siehe diesen Abschnitt. Mitutoyo-Absolute. Elektronische Messschieber mit einer LCD-Anzeige, in der Messwerte je nach Modell entweder "zöllig/metrisch (umschaltbar)" oder "nur metrisch" angezeigt werden. Allgemeine Merkmale:. Vollständig gehärtete Schiene und Backen aus Edelstahl mit Blendschutz und Mattverchromung. Alle Messflächen sind zur Gewährleistung hoher Genauigkeit geschliffen und überlappt. Messungen: innen, außen, Tiefe und Stufe Lagertemperatur: –10 °C bis +60 °C Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C. Elektronische Merkmale:. EIN/AUS: Zum Einschalten des Messschiebers, in der Anzeige erscheint der Abstand der Messbacken vom voreingestellten Nullpunkt ABS: Absolutwert-Funktion setzt den Bezugspunkt der Messungen der Backen zurück Zoll/mm: Auswählen der metrischen oder zölligen Messwertanzeige Nullpunkt: Zur Voreinstellung des Nullpunkts des Instruments. Dieser Punkt bleibt gespeichert, auch wenn das Messgerät ausgeschaltet wird
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digitaler Messschieber
Fassungsvermögen:
300mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Genauigkeit:
0,04 mm
Auflösung:
0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber mitutoyo 300mm, taschen messschieber, taschen-messschieber mitutoyo, 7943623, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Mitutoyo, 55133120, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,77*
€ 498,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 431,98*
€ 502,89*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 487,79*
€ 585,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 527,32*
€ 598,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 516,92*
€ 603,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,59*
€ 718,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,66*
€ 707,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,47*
€ 636,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,92*
€ 615,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
959149
ab € 34,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.