| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7932061 Herst.-Nr.: MAG2-UMB-2C-BLK-120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), WiFi Physische Form Antenne = Stabantenne Montageart = Magnetisch Verstärkung = 2dBi Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne Innerer Aufbau Antenne = Dipol Abmessungen = 25 (Dia.) x 76mm Höhe = 76mm Betriebstemperatur min. = -40°C
Antenne – Breitband. Mobile Mark bietet eine Reihe von hochleistungsfähigen Wireless-Breitbandantennen wie die PSKN3-700/2100S, die Breitband-Bereiche abdecken wie GSM/CDMA, AWS bei 1,7–2,1 GHz, UMTS und das neue LTE-Band mit 700 MHz, mit SMA-Stecker. Die Magnetantenne MAG2-UMB-2C als Dualband-Ausführung deckt UMTS bei 2,1 GHz sowie die Sprach-/Datenbandbreiten ab. Die Magnetantennen IMAG5-2400S (7932064) und MAG2-UMB-2C (7932061) mit Hochfrequenzleistung haben eine eigene integrierte Masseebene und müssen daher nicht auf einer Metallfläche montiert werden.. Halbwellendesign: abhängig von der Masseebene; PSKN3-700/2100S; 3 dBi Verstärkung Magnetantenne: IMAG5-2400S; 5 dBi Verstärkung MAG2-UMB-2C; 2 dBi Verstärkung Weitere Informationen: | | HF-Protokolle: | 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), WiFi | Physische Form Antenne: | Stabantenne | Montageart: | Magnetisch | Verstärkung: | 2dBi | Richtcharakteristik Antenne: | Rundstrahlantenne | Innerer Aufbau Antenne: | Dipol | Abmessungen: | 25 (Dia.) x 76mm | Höhe: | 76mm | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, wlan antenne 2dbi, lte antenne, 7932061, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Mobilemark, MAG2UMB2CBLK120, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| | |
| |