Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STripFET H7 STD25N10F7 N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 25 A 40 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STripFET H7 STD25N10F7 N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 25 A 40 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7925713
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD25N10F7
EAN/GTIN:
     5059042230314
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 25 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Serie = STripFET H7
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 35 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 40 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal STripFET™ H7-Serie, STMicroelectronics. STripFET™ MOSFETs mit einem breiten Durchschlagsspannungs-Bereich bieten eine besonders geringe Gate-Ladung und einen niedrigen Einschaltwiderstand.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
25 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Serie:
STripFET H7
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
35 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
40 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 7925713, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STD25N10F7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.