Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi MJF44H11G THT, NPN Transistor 80 V / 10 A 20 MHz, TO-220FP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi MJF44H11G THT, NPN Transistor 80 V / 10 A 20 MHz, TO-220FP 3-Pin
onsemi MJF44H11G THT, NPN Transistor 80 V / 10 A 20 MHz, TO-220FP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7905390
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJF44H11G
EAN/GTIN:
     5059042527964
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = TO-220FP
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 36 W
Gleichstromverstärkung min. = 60
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 10 V dc
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 20 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
TO-220FP
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
36 W
Gleichstromverstärkung min.:
60
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
10 V dc
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
20 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 7905390, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, MJF44H11G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.